- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ネジ unc 6-32のおすすめ人気ランキング
ネジ unc 6-32のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新317件の「ネジ unc 6-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケースファン ネジ」、「m5 ピッチ1.0」、「アメリカ ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ロング仕様のインチネジ
長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。
簡易水冷ラジエーター用に
ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質
ステンレス
ねじ規格
UNC#6-32×1-1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合
25mm厚ファン用
セット内容
インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個
ねじ寸法
#6-32
ねじ長さ(mm)
約31
ねじ山(mm)
約5.5
頭部厚(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
種別
-
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
25mm厚FAN固定ネジ
25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー付き
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジ採用
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。
セレート付フランジナット採用
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
こだわりのブラック仕様
FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質
制振ワッシャ:PORON H-48
色
ブラック
ねじ規格
M4x35バインド
ナット
セレート付フランジナット
ファン
対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。
フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容
ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4
材質
制振ワッシャー:PORON H-48
色
ブラック
規格
セレート付フランジナット
ねじ規格
M4×50バインド
ファン
38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷